DELOVNA LUČ-LED-360°-POWERCASE M

Oddajanje svetlobe navzdol in navzgor (stropni reflektor) – svetlobne segmente je mogoče vklapljati in izklapljati posamično (360° / 180°) ter jih neprekinjeno zatemnjevati

  • Izvedba: Razdelilna omarica (1–100%)
  • Barvna temperatura: 5000 K
  • IP zaščita, svetilka: IP 65
  • IP zaščita, kontrolna enota: IP 67
  • Odpornost na udarce: IK08
  • Tip kabla: H07BQ-F3G1.5 mm²
  • Tip kabla 2: Ölflex 540P 7G1.0 mm²
  • Dolžina napajalnega kabla: 10 m
  • Razred zaščite: Razred I / zaščitna ozemljitev
  • Min./maks. nazivna napetost: 220 / 240 V AC
  • Min./maks. frekvenca: 50 / 60 Hz
  • Priključek: 1 zaščitna vtičnica, 16 A, IP68
  • IP zaščita vtiča: IP 68
  • Razred energijske učinkovitosti: D
Priloge
Art.-Št.: 0981180860
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Za večnamensko uporabo – stoji na tleh, visi ali se uporablja v kombinaciji z dvižnim stojalom
  • Ohišje z ročajem za prenašanje za enostaven in hiter transport
  • LED panel z visoko učinkovitimi LED moduli
  • Pasivna, brezobrabna hladilna tehnologija (brez vzdrževanja)
  • Nizka obremenitev z vetrom (do 150 km/h)
  • H07BQ-F ali Ölflex 540P kakovosten, vzdržljiv priključni napajalni kabel
  • Ohišje odporno na udarce in zlome (IK08)
  • Ohišje iz aluminija/plastike
  • Izdelano v Nemčiji

Opomba

  • Zaradi teže svetila je priporočljiva uporaba dvižnega stojala art. št. 09811021. Inox stojalo z zračnim blaženjem art. št. 09811031 je primerno le v omejenem obsegu.
Specifikacije izdelkov
* *
Svetlobni tok 59000 lm
Svetlobni tok žarnice 60000 lm
Barvna temperatura 5000 K
Vrsta IP zaščite, svetilka Prahu odporen / zaščiten pred vodnim curkom iz šobe iz kateregakoli kota
Vrsta kabla H07BQ-F3G1,5 mm²
Vrsta kabla 2 Ölflex 540P 7G1.0 mm²
Dolžina napajalnega kabla 10 m
Razred zaščite Zemljitveni sistem, stroj ima varnostno vtičnico.
Min./max. nominalna napetost 220 / 240 V/AC
Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
IP zaščitna klasa vtiča Prahu odporen / zaščiten pred učinki stalnega potapljanja v vodo
MOČ 376 W
Min./max. delovna temperatura -20 do 40 °C
Širina x višina x globina 705 x 125 x 695 mm
Razred energetske učinkovitosti D
*
*
*
  • Za večnamensko uporabo – stoji na tleh, visi ali se uporablja v kombinaciji z dvižnim stojalom
  • Ohišje z ročajem za prenašanje za enostaven in hiter transport
  • LED panel z visoko učinkovitimi LED moduli
  • Pasivna, brezobrabna hladilna tehnologija (brez vzdrževanja)
  • Nizka obremenitev z vetrom (do 150 km/h)
  • H07BQ-F ali Ölflex 540P kakovosten, vzdržljiv priključni napajalni kabel
  • Ohišje odporno na udarce in zlome (IK08)
  • Ohišje iz aluminija/plastike
  • Izdelano v Nemčiji

Opomba

  • Zaradi teže svetila je priporočljiva uporaba dvižnega stojala art. št. 09811021. Inox stojalo z zračnim blaženjem art. št. 09811031 je primerno le v omejenem obsegu.
Specifikacije izdelkov
Svetlobni tok 59000 lm
Svetlobni tok žarnice 60000 lm
Barvna temperatura 5000 K
Vrsta IP zaščite, svetilka Prahu odporen / zaščiten pred vodnim curkom iz šobe iz kateregakoli kota
Vrsta kabla H07BQ-F3G1,5 mm²
Vrsta kabla 2 Ölflex 540P 7G1.0 mm²
Dolžina napajalnega kabla 10 m
Razred zaščite Zemljitveni sistem, stroj ima varnostno vtičnico.
Min./max. nominalna napetost 220 / 240 V/AC
Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
IP zaščitna klasa vtiča Prahu odporen / zaščiten pred učinki stalnega potapljanja v vodo
MOČ 376 W
Min./max. delovna temperatura -20 do 40 °C
Širina x višina x globina 705 x 125 x 695 mm
Razred energetske učinkovitosti D