Diamantna rezalno-brusna plošča za kovine
Zelo vsestranska diamantna plošča s posebno vakuumsko spajkano diamantno prevleko (BSL) za rezanje in brušenje. Posebej optimiziran za kovinske aplikacije do debeline materiala 10 mm, za brušenje (odstranjevanje robov, posnemanje robov, odstranjevanje rje, odstranjevanje lakov in barv itd.) in za obdelavo varilnih šivov.
Izjemno dolga življenjska doba
- • 30- do 50-krat daljša življenjska doba od lepljenih diskov
Brez zmanjšanja zunanjega premera
- • Konstantna zmogljivost in globina reza skozi celotno življenjsko dobo
Primeren tudi za mletje
- • Razigljevanje, posnemanje, odstranjevanje rje, odstranjevanje lakov in barv itd. ter za obdelavo varilnih šivov
Okolju prijaznejši in varnejši
- • 100% reciklirati
- • Izjemno odporen na zlom
- • Manj iskric
- • Brez dodatnega onesnaževanja s prahom in smradom
- Brez roka uporabnosti.
- Neobčutljiv na temperaturne spremembe in vlago.
- Brez omejitev shranjevanja.
Opozorilo
- • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri previsokih hitrostih vrtenja in se prehitro obrabijo pri nezadostnih obodnih hitrostih
- • Če se enostavnost rezanja zmanjša, je življenjska doba dosežena. Ponovno ostrenje ni mogoče.
- • Ločite večje prereze obdelovanca na več delov (oscilacijski rez)
- • Delajte brez pritiska – teža stroja zadostuje. Povečan tlak povzroči večjo obrabo.
- • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravno rezanje. Rezalne krivulje deformirajo rezilo in povzročijo razpoke v jedru in odtrganje segmentov – nevarnost poškodb!
- • Čeprav je orodje varno, med delom vedno nosite zaščitna očala in zaščitno obleko.
- • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost vrtenja), omejitve uporabe in varnostna navodila
- • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja stroja
- • Uporabite ustrezen zaščitni pokrov
- • Vpenjanje mora izvajati le usposobljen strokovnjak (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusno vožnjo)
- • Če so brusilna orodja vpeta ali uporabljena nepravilno ali so poškodovana, predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo resne poškodbe
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct