Za izdelavo visoko trdnih vijačnih in drugih navojnih povezav v materialih z nizko strižno trdnostjo, npr. v litem železu, aluminijevih zlitinah, plastiki, trdem lesu itd.
- Vložki se preprosto privijejo v predhodno izvrtano ali ulito luknjo
- Učinek rezanja zaradi ostrih robov in prekinjenega navoja zunanjega navoja
- Sprednji navoj je poševno oblikovan za lažje rezanje in vstavljanje
- Rezalna reža poskrbi, da so navojni vložki zasidrani tudi med močnimi vibracijami ali tresenjem obdelovanca.
- Debeloplastna pasivacija s cinkom brez kroma(VI) za dobro protikorozijsko zaščito (odpornost proti koroziji pri preskusu v slani megli po standardu DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 ur bela rja/120 ur rdeča rja)
Uporaba v celotni industriji predelave kovin in plastike
- Ojačitev navojev na orodjih z nizko strižno trdnostjo, npr. litina, aluminijeve zlitine, plastika, trdi les itd.
- Za popravilo iztrganih navojev
- Običajna uporaba:
- Za lahke kovine in kovine s trdnostjo do približno 400 N/mm²
- Za litino s trdoto do približno 220 HB
- Plastika in plastika, ojačana s steklenimi vlakni
- (Priporočajo se preskusi na originalni komponenti, zlasti v bližini robov.)