Statičen mešalec WIT PE 500

Za mešanje komponent injekcijske malte

  • Dolžina: 243 mm
  • Premer: 12 mm
  • Barva: Bela, Rdeča
  • Primerno za injekcijske malte: WIT-PE 500, WIT-VM 250
  • Primerno za kartuše tipa: Side-by-side (1:3) + 385 ml, Side-by-side (1:3) + 585 ml, Side-by-side (1:3) + 1400 ml, Side-by-side (1:10) + 825 ml.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Primerno za injekcijske malte:

  • •WIT-PE 500
  • •WIT-VM250
  • Primerno za malte kartuše:
  • •Side-by-side (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml
  • •Koaksialno (1:10): 825 ml
  • Primerno za podaljške za mešanje:
  • •Podaljšek statičnega mešalnika WIT-MV - tog, 10 x 200 mm
  • •Podaljšek statičnega mešalnika WIT-MV - tog, 10 x 2000 mm
  • •Podaljšek statičnega mešalnika WIT-MV - fleksibilen, 10 x 2000 mm
  • •Podaljšek statičnega mešalnika WIT-MV - tog, 16 x 2000 mm
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Primerno za injekcijske malte:

  • •WIT-PE 500
  • •WIT-VM250
  • Primerno za malte kartuše:
  • •Side-by-side (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml
  • •Koaksialno (1:10): 825 ml
  • Primerno za podaljške za mešanje:
  • •Podaljšek statičnega mešalnika WIT-MV - tog, 10 x 200 mm
  • •Podaljšek statičnega mešalnika WIT-MV - tog, 10 x 2000 mm
  • •Podaljšek statičnega mešalnika WIT-MV - fleksibilen, 10 x 2000 mm
  • •Podaljšek statičnega mešalnika WIT-MV - tog, 16 x 2000 mm
*
*
*