Plastični najlonski vložek W-UR F 14 SymCon

Plastični okvirni vložek odobren za visoke obremenitve s posebnim vijakom iz pocinkanega jekla s šestrobo glavo in Symcon navojem

  • Premer vložka: 14 mm
  • Nazivni premer vrtanja (d 0): 14 mm
  • Premer prehoda v priključnem delu (d f): 14,5 mm
  • Material vijaka: Jeklo
  • Notranji pogon: AW50
  • Površina vijaka: Pocinkana
  • Oblika glave: Šestroba glava
  • Odobritev: ETA-11/0309
  • Tip označevanja: W-UR F 14 SymCon, šestrobi vijak.
Na voljo v Različice: 12
PRIKAŽI IZVEDBE

Univerzalni okvirni vložek (beton, zidaki iz polnega in votlega kamna)

  • Skoraj brez vrtenja vložka
  • •Majhen navor pri privijanju vijaka
  • •„Lahko“ raztezanje vložka
  • Varno naknadno raztezanje
  • Omogočeno s pomočjo geometrije SymCon vložnega vijaka
  • Povečana vnosna obremenitev
  • Zavrtanje SymCon vijaka optimalno stisne plastiko vložka (skoraj brez podrezovanja)
  • Manjše delo pri montaži
  • Vložek in posebni vijak sta predhodno sestavljena
  • Prihrani dodatno podložko in preprečuje kontaktno korozijo
  • Vložek iz visoko kakovostnega poliamida
  • Dokazilo o učinkovitosti
  • Evropska tehnična odobritev ETA-11/0309, večkratno pritrjevanje ne nosilnih sistemov v beton in zidake
  • Opomba
  • •Za sidranje v polni zidak in apnenopeščeni polni kamen priporočamo izvedbo preizkusov izvlečenja zaradi razlik v izdelavi kamna
  • •Dolžine 330, 360 in 390 mm niso predhodno sestavljene
  • •Vrtajte luknje in votle bloke v načinu vrtenja (brez udarnega mehanizma)
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Univerzalni okvirni vložek (beton, zidaki iz polnega in votlega kamna)

  • Skoraj brez vrtenja vložka
  • •Majhen navor pri privijanju vijaka
  • •„Lahko“ raztezanje vložka
  • Varno naknadno raztezanje
  • Omogočeno s pomočjo geometrije SymCon vložnega vijaka
  • Povečana vnosna obremenitev
  • Zavrtanje SymCon vijaka optimalno stisne plastiko vložka (skoraj brez podrezovanja)
  • Manjše delo pri montaži
  • Vložek in posebni vijak sta predhodno sestavljena
  • Prihrani dodatno podložko in preprečuje kontaktno korozijo
  • Vložek iz visoko kakovostnega poliamida
  • Dokazilo o učinkovitosti
  • Evropska tehnična odobritev ETA-11/0309, večkratno pritrjevanje ne nosilnih sistemov v beton in zidake
  • Opomba
  • •Za sidranje v polni zidak in apnenopeščeni polni kamen priporočamo izvedbo preizkusov izvlečenja zaradi razlik v izdelavi kamna
  • •Dolžine 330, 360 in 390 mm niso predhodno sestavljene
  • •Vrtajte luknje in votle bloke v načinu vrtenja (brez udarnega mehanizma)
*
*
*