Plastični najlonski vložek W-UR 14 SymCon
Plastični okvirni vložek, odobren za visoke obremenitve s posebnim vijakom iz pocinkanega jekla z vgrezno glavo in Symcon navojem
- Premer vložka: 14 mm
- Nazivni premer izvrtine (d 0): 14 mm
- Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 14,5 mm
- Material vijaka: Jeklo
- Notranji pogon: AW50
- Površina vijaka: Pocinkano
- Dovoljenje: ETA-11/0309
- Tip oznake: W-UR 14 SymCon, vgrezni vijak.
Skoraj brez vrtenja vložka
- •Majhen navor vložnega vijaka
- •"Lahko" razširjanje vložka
- Varno razširjanje
- Omogočeno z geometrijo SymCon-vložnega vijaka
- Povečano nalaganje bremen
- S privijanjem SymCon-vijaka se plastika vložka optimalno stisne (skoraj brez podrezovanja)
- Manjša montažna dela
- Vložek in specialni vijak sta že nameščena
- Potrditev zmogljivosti
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA-11/0309, večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov v beton in zidane stene
- Opomba
- •Za sidranje v polni opeki in apneno-peščenih polnih zidovih priporočamo izvajanje izvlečnih testov zaradi razlik v proizvodnji opeke
- •Dolžine 330, 360 in 390 mm niso predmontirane
- •Vrtanje lukenj in votlih zidakov izvajajte v vrtilnem načinu (brez udarnega vrtanja)
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct