Masa lepi+tesni, power

Visoko obremenljiv, elastičen hibridni konstrukcijski lepilni material

  • Vsebina: 300 ml
  • Embalaža: kartuša
  • Kemična osnova: hibridni polimer
  • Čas oblikovanja kože min./maks.: 30–40 min
  • Hitrost utrjevanja / Pogoji: 3 mm/dan / 23 °C in 50 % relativne vlažnosti zraka, utrjevanje z vlago
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna obstojnost min./maks.: -40 do +90 °C
  • Kratkotrajna temperaturna obstojnost maks. / Pogoji: 150 °C / po 16 urah
  • Sprememba prostornine maks.: 2 %
  • Sprememba prostornine maks. / Pogoji: 2 % / po DIN 52451
  • Kratkotrajna odpornost na: mineralna olja, goriva, živalske maščobe, živalska olja, rastlinske maščobe, rastlinska olja
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri maks. 25 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez topil: Da
  • Brez PVC: Da
  • VOC prost: Da
  • Brez izocianatov: Da
  • UV obstojnost: Da
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Odličen oprijem in visoka začetna trdnost

  • Zelo dober oprijem na skoraj vseh podlagah
  • Ni potrebno zahtevno fiksiranje delov

Elastičnost z nizko raztegljivostjo

Prebarvljiv
Pred in po nastanku kožne plasti prebarvljiv z vsemi običajnimi laki (razen alkidnih smolnih lakov).

UV-obstojen
Zelo primeren za vidne stike

Nekoroziven
Preprečuje korozijo kovin

Nizek vonj, brez VOC in topil

✔ Dokaz učinkovitosti
NSF (P1) registriran (št. 136996)
Mednarodna odobritev za uporabo na področjih v stiku s hrano.

✔ Opomba
K+D Power je mogoče prebarvati v času oblikovanja kože. Zaradi raznolikosti lakov in premazov je potrebno kompatibilnost preveriti s predhodnimi testi. Ni primeren za dvokomponentne epoksidne lake. Ne kombinirajte z alkidnimi lak sistemi.
Zaradi elastičnosti laka v primerjavi z lepilom/tesnilom lahko pride do razpok laka v območju stikov.

Področje uporabe
Za dinamično obremenjene, strukturne lepilne spoje ter tesnjenje spojev in fug v karoserijski, avtomobilski in karavanski gradnji, vagonih in zabojnikih, kovinski in strojni industriji, klimatizaciji in prezračevanju, živilski industriji ipd.

Navodila
Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Za pripravo podlage glejte tabelo za optimizacijo v tehničnem listu.
Odrežite pokrovček navoja, privijte šobo in jo odrežite na želeno širino. Lepilo nanesite s primernim iztiskovalnim orodjem. Za optimalno uporabo lepljenja z debelim slojem se priporoča minimalna debelina sloja 3 mm.
Dodatne informacije najdete v tehničnem podatkovnem listu.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Odličen oprijem in visoka začetna trdnost

  • Zelo dober oprijem na skoraj vseh podlagah
  • Ni potrebno zahtevno fiksiranje delov

Elastičnost z nizko raztegljivostjo

Prebarvljiv
Pred in po nastanku kožne plasti prebarvljiv z vsemi običajnimi laki (razen alkidnih smolnih lakov).

UV-obstojen
Zelo primeren za vidne stike

Nekoroziven
Preprečuje korozijo kovin

Nizek vonj, brez VOC in topil

✔ Dokaz učinkovitosti
NSF (P1) registriran (št. 136996)
Mednarodna odobritev za uporabo na področjih v stiku s hrano.

✔ Opomba
K+D Power je mogoče prebarvati v času oblikovanja kože. Zaradi raznolikosti lakov in premazov je potrebno kompatibilnost preveriti s predhodnimi testi. Ni primeren za dvokomponentne epoksidne lake. Ne kombinirajte z alkidnimi lak sistemi.
Zaradi elastičnosti laka v primerjavi z lepilom/tesnilom lahko pride do razpok laka v območju stikov.

Področje uporabe
Za dinamično obremenjene, strukturne lepilne spoje ter tesnjenje spojev in fug v karoserijski, avtomobilski in karavanski gradnji, vagonih in zabojnikih, kovinski in strojni industriji, klimatizaciji in prezračevanju, živilski industriji ipd.

Navodila
Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Za pripravo podlage glejte tabelo za optimizacijo v tehničnem listu.
Odrežite pokrovček navoja, privijte šobo in jo odrežite na želeno širino. Lepilo nanesite s primernim iztiskovalnim orodjem. Za optimalno uporabo lepljenja z debelim slojem se priporoča minimalna debelina sloja 3 mm.
Dodatne informacije najdete v tehničnem podatkovnem listu.

*
*
*