Tesnilna masa za brizganje

Brizgalna tesnilna masa na osnovi MS-polimera za obnovo originalne strukture po popravilu nesreče
•Vsebina:
310 ml
•Kemična osnova:
POP-mešani polimer
•Gostota / Pogoj:
1,48 g/cm³ / pri 23°C, 50% relativna vlažnost zraka
•UV od
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE
Zelo širok spekter oprijema Oprijema se na številne podlage, tudi brez temeljnjaka. Visoka Shore-A trdota Material je odporen proti mehanskim obremenitvam. Visoka natezna trdnost in raztezek pri pretrgu Šiv zdrži tudi močnejše premike/raztezke. UV-stabilen Zelo dobra odpornost proti staranju, tudi pri nepremazanih šivih. Brez izocianatov

Opozorilo



•Brez oprijema na PP/PE/PTFE
•Tesnilna masa ne sme priti v stik s svežimi, neoskrbjenimi PU materiali
•Pri premazovanju z metalnimi laki je potrebno nanesti temeljni premaz
•Zaradi številnih barvnih in lakovnih receptur je treba z lastnimi preizkusi preveriti, da se izognete morebitnim interakcijam
•Med fazo strjevanja mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
•Z večjo debelino sloja se čas strjevanja podaljša Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Zelo širok spekter oprijema Oprijema se na številne podlage, tudi brez temeljnjaka. Visoka Shore-A trdota Material je odporen proti mehanskim obremenitvam. Visoka natezna trdnost in raztezek pri pretrgu Šiv zdrži tudi močnejše premike/raztezke. UV-stabilen Zelo dobra odpornost proti staranju, tudi pri nepremazanih šivih. Brez izocianatov

Opozorilo



•Brez oprijema na PP/PE/PTFE
•Tesnilna masa ne sme priti v stik s svežimi, neoskrbjenimi PU materiali
•Pri premazovanju z metalnimi laki je potrebno nanesti temeljni premaz
•Zaradi številnih barvnih in lakovnih receptur je treba z lastnimi preizkusi preveriti, da se izognete morebitnim interakcijam
•Med fazo strjevanja mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
•Z večjo debelino sloja se čas strjevanja podaljša Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*