Polnilec za baterije, 12V, 25A, 30-300AH

Večnamenska naprava za uporabo v delavnici. Podpira akumulator in električni sistem vozila, tudi za polnjenje in polnjenje zagonskih akumulatorjev brez odklopa od električnega sistema vozila.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Primerno za vozila z 12 V svinčenimi akumulatorji

  • Na primer: Motorna kolesa, osebna vozila, kombiji, kmetijski stroji, reševalna vozila, gradbeni stroji

Kompakten, robusten polnilnik akumulatorjev z aluminijastim ohišjem, odpornim proti umazaniji, z nosilcem za kabel na spodnji strani

Odstranljiva gumirana pritrdilna kljuka za prilagodljivo in varno uporabo na vozilu

Oživi močno izpraznjene akumulatorje z zaostalo napetostjo 2 V

Poveča življenjsko dobo in zmogljivost akumulatorja

  • s popolnoma samodejnim sedemstopenjskim ciklom polnjenja brez nadzora
  • Prilagoditev polnilne napetosti glede na temperaturo ±0,03 V/°C. Najvišja temperaturno prilagojena polnilna napetost je 15,3 V

Zaščita pred

  • kratkim stikom
  • Obratna polarnost
  • Prenapetost
  • Iskre (sistem proti iskrenju)
  • Pregrevanje notranje elektronike

Vgrajen hladilni ventilator za dolgo življenjsko dobo in neprekinjeno moč 25 A

Enostavno upravljanje z gumbom za vklop/izklop

Prikazovalnik LED

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Primerno za vozila z 12 V svinčenimi akumulatorji

  • Na primer: Motorna kolesa, osebna vozila, kombiji, kmetijski stroji, reševalna vozila, gradbeni stroji

Kompakten, robusten polnilnik akumulatorjev z aluminijastim ohišjem, odpornim proti umazaniji, z nosilcem za kabel na spodnji strani

Odstranljiva gumirana pritrdilna kljuka za prilagodljivo in varno uporabo na vozilu

Oživi močno izpraznjene akumulatorje z zaostalo napetostjo 2 V

Poveča življenjsko dobo in zmogljivost akumulatorja

  • s popolnoma samodejnim sedemstopenjskim ciklom polnjenja brez nadzora
  • Prilagoditev polnilne napetosti glede na temperaturo ±0,03 V/°C. Najvišja temperaturno prilagojena polnilna napetost je 15,3 V

Zaščita pred

  • kratkim stikom
  • Obratna polarnost
  • Prenapetost
  • Iskre (sistem proti iskrenju)
  • Pregrevanje notranje elektronike

Vgrajen hladilni ventilator za dolgo življenjsko dobo in neprekinjeno moč 25 A

Enostavno upravljanje z gumbom za vklop/izklop

Prikazovalnik LED

*
*
*