Akumulatorska svetilka, Ergopower Compact, 5W/2W

Zmogljiva ročna svetilka LED s kompaktno zasnovo.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Ekskluzivno oblikovanje Würth

Zaščita IP65 pred vodo in prahom

  • Dvokomponentno ohišje z dobrim oprijemom

Visoka prilagodljivost

  • Ena kljuka

Zapestni trak

Glavna luč 5W SMD LED, točkasta luč 2W LED

Glavo svetilke je mogoče zasukati za 160°

  • Točkovna luč nad glavo svetilke

Močni magneti

  • dva magneta na zadnji strani in eden na dnu svetilke

Stanje polnjenja baterije

  • Štiri indikatorske luči

Polnjenje prek vmesnika USB-C

Način preklopa

  • Točkovna svetloba, nizka svetloba, visoka svetloba

Najnovejša tehnologija litij-ionske baterije

  • Kratek čas polnjenja, dolgo trajanje svetlobe

Intenzivnost svetlobe je neskončno nastavljiva:

  • Glavna luč nizka: 225 lm
  • Glavna luč visoka: 450 lm
  • točkasta luč: 150 lm
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Ekskluzivno oblikovanje Würth

Zaščita IP65 pred vodo in prahom

  • Dvokomponentno ohišje z dobrim oprijemom

Visoka prilagodljivost

  • Ena kljuka

Zapestni trak

Glavna luč 5W SMD LED, točkasta luč 2W LED

Glavo svetilke je mogoče zasukati za 160°

  • Točkovna luč nad glavo svetilke

Močni magneti

  • dva magneta na zadnji strani in eden na dnu svetilke

Stanje polnjenja baterije

  • Štiri indikatorske luči

Polnjenje prek vmesnika USB-C

Način preklopa

  • Točkovna svetloba, nizka svetloba, visoka svetloba

Najnovejša tehnologija litij-ionske baterije

  • Kratek čas polnjenja, dolgo trajanje svetlobe

Intenzivnost svetlobe je neskončno nastavljiva:

  • Glavna luč nizka: 225 lm
  • Glavna luč visoka: 450 lm
  • točkasta luč: 150 lm
*
*
*