Cevna objemka Zebra, DIN3017
Asimetrično ohišje, gladka, vtisnjena notranja stran traku in zaobljeni robovi
- Material traku: feritno jeklo F1
- Površina traku: surova
- Material vijaka: jeklo
- Površina vijaka: pocinkano
- Material ohišja: feritno jeklo F1
- Vrsta pogona: H
- Standardi: DIN 3017
- RoHS skladnost: da
- Enakomerna porazdelitev sile zaradi asimetričnega ohišja
- Ni nagibanja glave objemke pri zategovanju zaradi asimetrične zasnove
- Brez poškodb ali poškodb cevi zaradi gladke, vtisnjene notranje strani traku in zaobljenih robov
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct