36 x PU PENA ALLSEASON, 750 ML + GRATIS pištola

146
146
PU pena Allseason je primerna za zapolnjevanje in izoliranje v zimskih pogojih do -10 ⁰C. Set vsebuje 36 pločevink + GRATIS pištolo.
Priloge
Art.-Št.: AW202507166
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PU PENA ALLSEASON, 750 ML

  • Namen: zapolnjevanje in izoliranje v zimskih pogojih do -10 ⁰C
  • Najbolj pogosta uporaba: vgrajevanje oken in vrat ter zapolnjevanje odprtin v zimskih pogojih do -10⁰C
  • Volumen: 40 - 45 l (prosto penjena)
  • Na otip suha/rezanje možno po: 20–25 min
  • Temperaturno območje uporabe: optimalna 15 - 25 ⁰C, najnižja 0 ⁰C

PIŠTOLA

  • Material: Aluminij / aluminij
  • Barva: Črna
  • Teža izdelka (na kos): 183.000 g
  • Dolžina: 305 mm
Specifikacije izdelkov
* *
Število pen 36
Pištola Da
Čistilo Ne
*
*
*

PU PENA ALLSEASON, 750 ML

  • Namen: zapolnjevanje in izoliranje v zimskih pogojih do -10 ⁰C
  • Najbolj pogosta uporaba: vgrajevanje oken in vrat ter zapolnjevanje odprtin v zimskih pogojih do -10⁰C
  • Volumen: 40 - 45 l (prosto penjena)
  • Na otip suha/rezanje možno po: 20–25 min
  • Temperaturno območje uporabe: optimalna 15 - 25 ⁰C, najnižja 0 ⁰C

PIŠTOLA

  • Material: Aluminij / aluminij
  • Barva: Črna
  • Teža izdelka (na kos): 183.000 g
  • Dolžina: 305 mm
Specifikacije izdelkov
Število pen 36
Pištola Da
Čistilo Ne