Jeklo, pocinkano modro pasivirano, PH-pogon
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano
- RoHS skladno: Da
- Nazivni premer: 4,1 mm
- Premer glave: 7 mm
- Višina glave: 2,2 mm
- Notranji pogon: H2
- Oblika glave: Polokrogla glava
- Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
- Izvedba navoja: Polni navoj
- Oblika konice: Igelna konica
- Izjava o lastnostih (EU-BauPVO): Ne