VIJAK FBS-VGR.-PH2-A3K-4,1X19

Jeklo, pocinkano modro pasivirano, PH-pogon

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • RoHS skladno: Da
  • Nazivni premer: 4,1 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Višina glave: 2,2 mm
  • Notranji pogon: H2
  • Oblika glave: Polokrogla glava
  • Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
  • Izvedba navoja: Polni navoj
  • Oblika konice: Igelna konica
  • Izjava o lastnostih (EU-BauPVO): Ne
Priloge
Art.-Št.: 0185284119
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Pogon: PH2
  • Poseben navoj z igelno konico
  • Premer glave: 7,0 mm

Temperaturna odpornost zaščitnega sloja proti koroziji: 150 °C

Zaščitni sloj proti koroziji brez Cr(VI).

Opomba

Prosimo, upoštevajte tudi opombe na pregledni strani.

*
*
*
  • Pogon: PH2
  • Poseben navoj z igelno konico
  • Premer glave: 7,0 mm

Temperaturna odpornost zaščitnega sloja proti koroziji: 150 °C

Zaščitni sloj proti koroziji brez Cr(VI).

Opomba

Prosimo, upoštevajte tudi opombe na pregledni strani.