DIAMANTNA REZALNA PLOŠČA-GRADB-LSE-BO30/25,4-D300

Zelo vsestranska, dolgotrajna in stroškovno učinkovita gradbiščna plošča s "tiho jedro", ki je primerna tudi za uporabo na stenskih rezkarjih.

Priloge
Art.-Št.: 5527162303
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Visoka gospodarska učinkovitost

  • • Plošča za gradbišče predstavlja optimalno razmerje med funkcijo in stroškovno učinkovitostjo. Višina segmenta 10 mm zagotavlja dobro življenjsko dobo.

Izboljšane rezalne lastnosti

  • • Ventilatorski segmenti zagotavljajo boljše odvajanje toplote in odpraševanje v primerjavi s klasičnimi segmenti.

Zmanjšanje hrupa do 15 dB, to uporabnik subjektivno zazna kot prepolovitev ravni hrupa

  • • Nosilec za sendviče z integrirano bakreno folijo

Nad premerom 300 mm vključuje vtisnjen reducirni obroč od 30 do 25,4 mm.

Opozorilo

  • • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri previsokih hitrostih vrtenja in se prehitro obrabijo pri nezadostnih obodnih hitrostih
  • • Če je rezanje manj enostavno (na kar kaže močno iskrenje), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, npr. peščenjak, z več rezi
  • • Večje prereze obdelovanca ločite na več delov (nihajni rez)
  • • Delajte brez pritiska — teža stroja zadostuje. Povečan tlak povzroči večjo obrabo.
  • • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravno rezanje. Rezalne krivulje deformirajo rezilo in povzročijo razpoke v jedru in odtrganje segmentov — nevarnost poškodb!
  • • Kljub ravni varnosti, ki jo ponuja orodje, med delom vedno nosite zaščitna očala in oblačila
  • • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost vrtenja), omejitve uporabe in varnostna navodila
  • • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja stroja
  • • Ne sme se uporabljati za stransko brušenje
  • • Uporabite ustrezno zaščitno kapuco
  • • Vpenjanje mora izvajati le usposobljen strokovnjak (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusno vožnjo)
  • • Če so brusilna orodja napačno vpeta ali uporabljena nepravilno ali so poškodovana, predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo resne poškodbe
Specifikacije izdelkov
* *
Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Življenjska doba (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Hitrost rezanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Kakovost rezanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
PREMER 300 mm
Izvrtina za vrtanje 30 mm
Notranji premer redukcijskega obroča 25,4 mm
Višina segmenta 10 mm
Debelina segmenta 2,8 mm
Število segmentov 20 KOSOV
Povezava segmentov Laser
Največja hitrost vrtenja 4050 vrtljajev na minuto
Največja obodna hitrost 63 m/s
Standard EN Varnostne zahteve za brusilna orodja z diamantom ali borovim nitridom
*
*
*

Visoka gospodarska učinkovitost

  • • Plošča za gradbišče predstavlja optimalno razmerje med funkcijo in stroškovno učinkovitostjo. Višina segmenta 10 mm zagotavlja dobro življenjsko dobo.

Izboljšane rezalne lastnosti

  • • Ventilatorski segmenti zagotavljajo boljše odvajanje toplote in odpraševanje v primerjavi s klasičnimi segmenti.

Zmanjšanje hrupa do 15 dB, to uporabnik subjektivno zazna kot prepolovitev ravni hrupa

  • • Nosilec za sendviče z integrirano bakreno folijo

Nad premerom 300 mm vključuje vtisnjen reducirni obroč od 30 do 25,4 mm.

Opozorilo

  • • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri previsokih hitrostih vrtenja in se prehitro obrabijo pri nezadostnih obodnih hitrostih
  • • Če je rezanje manj enostavno (na kar kaže močno iskrenje), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, npr. peščenjak, z več rezi
  • • Večje prereze obdelovanca ločite na več delov (nihajni rez)
  • • Delajte brez pritiska — teža stroja zadostuje. Povečan tlak povzroči večjo obrabo.
  • • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravno rezanje. Rezalne krivulje deformirajo rezilo in povzročijo razpoke v jedru in odtrganje segmentov — nevarnost poškodb!
  • • Kljub ravni varnosti, ki jo ponuja orodje, med delom vedno nosite zaščitna očala in oblačila
  • • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost vrtenja), omejitve uporabe in varnostna navodila
  • • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja stroja
  • • Ne sme se uporabljati za stransko brušenje
  • • Uporabite ustrezno zaščitno kapuco
  • • Vpenjanje mora izvajati le usposobljen strokovnjak (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusno vožnjo)
  • • Če so brusilna orodja napačno vpeta ali uporabljena nepravilno ali so poškodovana, predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo resne poškodbe
Specifikacije izdelkov
Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Življenjska doba (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Hitrost rezanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Kakovost rezanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
PREMER 300 mm
Izvrtina za vrtanje 30 mm
Notranji premer redukcijskega obroča 25,4 mm
Višina segmenta 10 mm
Debelina segmenta 2,8 mm
Število segmentov 20 KOSOV
Povezava segmentov Laser
Največja hitrost vrtenja 4050 vrtljajev na minuto
Največja obodna hitrost 63 m/s
Standard EN Varnostne zahteve za brusilna orodja z diamantom ali borovim nitridom