ČEVELJ DELOVNI ALASKA-S3-NIZEK-VEL.42

Visokokakovostni S3 vodoodporni usnjeni čevlji z zračno podlogo in robustnim, protizdrsnim podplatom. Zaščitna kapica ter odsevni elementi poskrbijo za varnost in udobje pri vsakodnevnem delu.
Priloge
Art.-Št.: 5357020420
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitni delovni čevlji

Visokokakovostni, vodoodporni zaščitni čevlji iz finega velur usnja.

  • Podloga: zračna in hitro sušeča tekstilna podloga
  • Odsevni trakovi za boljšo vidljivost in večjo varnost
  • Podplat: odstranljiv in antibakterijski vložek
  • Zaščitna kapica: plastični pokrovček prstov
  • Vmesni podplat: tekstilni podplat brez kovin, odporen proti predrtju
  • Zunanji podplat: dvojni PU podplat, samočistilen in odporen na temperature do +140 °C
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Črna, Siva
Velikost 42
Material zgornjega dela čevljev Semiš
Varnostna kategorija Zaščitna kapica (jeklena ali plastična)/zaprta peta/podplat odporen na olje/podplat, ki absorbira udarce/antistatični/vodoodbojni/preprepustni vmesni podplat (jeklen)/čisti podplat)
Standardi ISO 20345
ISO Osebna varovalna oprema - zaščitna obutev
*
*
*

Zaščitni delovni čevlji

Visokokakovostni, vodoodporni zaščitni čevlji iz finega velur usnja.

  • Podloga: zračna in hitro sušeča tekstilna podloga
  • Odsevni trakovi za boljšo vidljivost in večjo varnost
  • Podplat: odstranljiv in antibakterijski vložek
  • Zaščitna kapica: plastični pokrovček prstov
  • Vmesni podplat: tekstilni podplat brez kovin, odporen proti predrtju
  • Zunanji podplat: dvojni PU podplat, samočistilen in odporen na temperature do +140 °C
Specifikacije izdelkov
Barva Črna, Siva
Velikost 42
Material zgornjega dela čevljev Semiš
Varnostna kategorija Zaščitna kapica (jeklena ali plastična)/zaprta peta/podplat odporen na olje/podplat, ki absorbira udarce/antistatični/vodoodbojni/preprepustni vmesni podplat (jeklen)/čisti podplat)
Standardi ISO 20345
ISO Osebna varovalna oprema - zaščitna obutev