ČEVELJ DELOVNI ALASKA-S3-VISOK-VEL.46

Visoki zaščitni čevlji Alaska S3 iz vodoodpornega velur usnja zagotavljajo zanesljivo zaščito, dober oprijem in udobje pri delu. Protiprebodni vložek, zaščitna kapica in protizdrsni podplat poskrbijo za varnost tudi v zahtevnejših razmerah.
Priloge
Art.-Št.: 5357019460
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitni škornji Alaska S3

Visokokakovostni vodoodporni zaščitni škornji iz finega velur usnja z zračno in hitro sušečo tekstilno podlogo.

  • Zgornji del: kakovostno, vodoodporno fino velur usnje
  • Podloga: zračna in hitro sušeča tekstilna podloga
  • Odsevni trakovi za boljšo vidljivost in večjo varnost
  • Odstranljiv antibakterijski vložek
  • Zaščitna kapica: plastična
  • Vmesni podplat: tekstilen, brez kovinskih delov in odporen proti predrtju
  • Zunanji podplat: dvojni PU podplat, samočistilen in odporen na temperature do +140 °C
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Črna, Siva
Velikost 46
Material zgornjega dela čevljev Semiš
Varnostna kategorija Zaščitna kapica (jeklena ali plastična)/zaprta peta/podplat odporen na olje/podplat, ki absorbira udarce/antistatični/vodoodbojni/preprepustni vmesni podplat (jeklen)/čisti podplat)
Standardi ISO 20345
*
*
*

Zaščitni škornji Alaska S3

Visokokakovostni vodoodporni zaščitni škornji iz finega velur usnja z zračno in hitro sušečo tekstilno podlogo.

  • Zgornji del: kakovostno, vodoodporno fino velur usnje
  • Podloga: zračna in hitro sušeča tekstilna podloga
  • Odsevni trakovi za boljšo vidljivost in večjo varnost
  • Odstranljiv antibakterijski vložek
  • Zaščitna kapica: plastična
  • Vmesni podplat: tekstilen, brez kovinskih delov in odporen proti predrtju
  • Zunanji podplat: dvojni PU podplat, samočistilen in odporen na temperature do +140 °C
Specifikacije izdelkov
Barva Črna, Siva
Velikost 46
Material zgornjega dela čevljev Semiš
Varnostna kategorija Zaščitna kapica (jeklena ali plastična)/zaprta peta/podplat odporen na olje/podplat, ki absorbira udarce/antistatični/vodoodbojni/preprepustni vmesni podplat (jeklen)/čisti podplat)
Standardi ISO 20345