¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
KOVICA SLEPA-ISO15977-L-ALU/ST-(18,0-20,0)-4,8X25
KOVICA SLEPA-ISO15977-L-ALU/ST-(18,0-20,0)-4,8X25
Priloge
Art.-Št.:
514154825
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
Nazivni premer x dolžina
4,8 x 25 mm
Najmanjše/največje območje oprijema
18,0-20,0 mm
Premer glave
10,1 mm
Višina glave
2,0 mm
Min./max. premer vrtalne luknje
4,9-5,0 mm
Obremenitev zaradi strižnega zloma
1200 N
Obremenitev pri nateznem zlomu
1700 N
Material rokava
Aluminij
Material trna
Jeklo
Površina tulca
Preprosto
Površina trna
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Premer vrtine
4,9 mm
Standardi
ISO 15977
Skladno z RoHS
Da
Vrsta glave
Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
Premer trna
2,95 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer x dolžina
4,8 x 25 mm
Najmanjše/največje območje oprijema
18,0-20,0 mm
Premer glave
10,1 mm
Višina glave
2,0 mm
Min./max. premer vrtalne luknje
4,9-5,0 mm
Obremenitev zaradi strižnega zloma
1200 N
Obremenitev pri nateznem zlomu
1700 N
Material rokava
Aluminij
Material trna
Jeklo
Površina tulca
Preprosto
Površina trna
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Premer vrtine
4,9 mm
Standardi
ISO 15977
Skladno z RoHS
Da
Vrsta glave
Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
Premer trna
2,95 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK WUTOX-UGR.-TX10-A2K-3X16
017603 16
KOVICA ISO15977-TIP L-ALU/JEK.-(6,0-8,0)-4,8X12
514154812
VIJAK WUPOFAST2-UGR.-PZ2-A2K-4X17
019864 17
Pocinkano jeklo, polni navoj, ploska vgrezna glava, PZ zarezana
Vrsta glave:
Vgrezna glava
Vrsta navoja:
Lesni navoj
Oblika navoja:
Polni navoj
Oblika konice:
Koničasta
Material:
Kaljeno jeklo
Površina:
Pocinkano
RoHS skladnost:
Da
KOVICA SLEPA-ISO15977-L-ALU/ST-(12-14)-4,8X18
514154818
VIJAK WUTOX-UGR.-TX20-A2K-3,5X30
017603530
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: