VIJAČNI KAVELJ-LES-A2K-3,5X68MM

Priloge
Art.-Št.: 5067002200
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivni premer 3.5 mm
Dolžina 68 mm
Notranji premer kljuke 13 mm
Dolžina navoja (navoj za lesno obdelavo) 42 mm
Višina 13 mm
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
V skladu z RoHS Da
Premer sidra 6 mm
Max. nosilnost 7.5 kg
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer 3.5 mm
Dolžina 68 mm
Notranji premer kljuke 13 mm
Dolžina navoja (navoj za lesno obdelavo) 42 mm
Višina 13 mm
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
V skladu z RoHS Da
Premer sidra 6 mm
Max. nosilnost 7.5 kg