KLJUČ NATIČNI ZA VBRIZ. ŠOB-H-4555-1

Priloge
Art.-Št.: 1952000498
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Vstavek za ključ z dvo-šestilom za vbrizgalne šobe pri dizelskih motorjih BMW

  • M21 = E30 = 324TD
  • E28 = 524TD
  • E34 = 524TD

M51 = E36 = 325TD

  • E34 = 525TDS
  • FORD diesel LINCOLN Continental (ZDA), LINCOLN Mark VII, VIILSC.

 Pogon 12,5 = 1/2"

Krom vanadij

Kromirana površina

Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 85 mm
Širina po ploskvah Velikost ključa 27 mm
Material Krom-vanadijevo jeklo
Teža izdelka (na kos) 233.000 g
*
*
*

Vstavek za ključ z dvo-šestilom za vbrizgalne šobe pri dizelskih motorjih BMW

  • M21 = E30 = 324TD
  • E28 = 524TD
  • E34 = 524TD

M51 = E36 = 325TD

  • E34 = 525TDS
  • FORD diesel LINCOLN Continental (ZDA), LINCOLN Mark VII, VIILSC.

 Pogon 12,5 = 1/2"

Krom vanadij

Kromirana površina

Specifikacije izdelkov
Dolžina 85 mm
Širina po ploskvah Velikost ključa 27 mm
Material Krom-vanadijevo jeklo
Teža izdelka (na kos) 233.000 g