ŽAGA MOTORNA BENCIN-(PS420)-38CM

Stojalo za vrtanje s trajnim magnetom za hitro in enostavno vrtanje lukenj pod kotom 90° v kovino.

Priloge
Art.-Št.: 0993702104
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Popolnoma varen način dela

  • • Zaradi izjemno visoke zadrževalne sile trajnega magneta je delo z vrtalnim stojalom 100% varno, tudi če pride do izpada elektrike.

Lahko

  • • Lahko stojalo za vrtanje s trajnim magnetom.

Takoj pripravljen za uporabo

  • • Z vnaprej nameščenim zvezdastim ročajem lahko stojalo za vrtanje uporabite takoj. Ni potreben dolg čas sestavljanja.

Združljiv s številnimi stroji

  • • Z odprtino za vpenjalni vrat (premer 61,7 mm) in priloženim adapterjem (pritrditev Eurobund premera 43 mm) lahko to stojalo za vrtanje kombinirate s številnimi različnimi stroji.
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina rezalnega roba 38 cm
Največja moč 2,1 kW
Teža stroja 4,8 kg
Vrsta goriva Bencin
*
*
*

Popolnoma varen način dela

  • • Zaradi izjemno visoke zadrževalne sile trajnega magneta je delo z vrtalnim stojalom 100% varno, tudi če pride do izpada elektrike.

Lahko

  • • Lahko stojalo za vrtanje s trajnim magnetom.

Takoj pripravljen za uporabo

  • • Z vnaprej nameščenim zvezdastim ročajem lahko stojalo za vrtanje uporabite takoj. Ni potreben dolg čas sestavljanja.

Združljiv s številnimi stroji

  • • Z odprtino za vpenjalni vrat (premer 61,7 mm) in priloženim adapterjem (pritrditev Eurobund premera 43 mm) lahko to stojalo za vrtanje kombinirate s številnimi različnimi stroji.
Specifikacije izdelkov
Dolžina rezalnega roba 38 cm
Največja moč 2,1 kW
Teža stroja 4,8 kg
Vrsta goriva Bencin