TRAK MONTAŽNI-LUKNJAN-LD6,5MM-B17MM

Za montažo elektro-/sanitarnih cevi ter kablov in vodnikov na surov beton

  • Debelina materiala: 0,7 mm
  • Material: Jeklen pločevinasti trak, 1.0226
  • Dolžina: 10 m.
Priloge
Art.-Št.: 0972010017
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• V priročni plastični škatli za odvijanje

  • Opomba
  • Opozarjamo, da trak poči pri določeni obremenitvi. Na lokaciji je treba upoštevati vibracije in toplotne obremenitve ter potrebni varnostni faktor.
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 17 mm
Debelina materiala 0,7 mm
Premer odprtine 6,5 mm
Razdalja med luknjami 15 mm
Največja sila obremenitve 1600 N
Material Jeklena pločevina, 1.0226
Površina 0 - se ne uporablja
Dolžina 10 m
*
*
*

• V priročni plastični škatli za odvijanje

  • Opomba
  • Opozarjamo, da trak poči pri določeni obremenitvi. Na lokaciji je treba upoštevati vibracije in toplotne obremenitve ter potrebni varnostni faktor.
Specifikacije izdelkov
Širina 17 mm
Debelina materiala 0,7 mm
Premer odprtine 6,5 mm
Razdalja med luknjami 15 mm
Največja sila obremenitve 1600 N
Material Jeklena pločevina, 1.0226
Površina 0 - se ne uporablja
Dolžina 10 m