¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
DRŽALO ZA EL.VODNIKE-(14-20MM)-D6,5MM
DRŽALO ZA EL.VODNIKE-(14-20MM)-D6,5MM
Zaponka za obešanje preko verig.
Priloge
Art.-Št.:
0971801103
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
Najmanjše/največje območje oprijema
14-20 mm
Največja teža nakladanja
90 kg
Premer odprtine
6,5 mm
Razdalja med podporo in središčem luknje
30 mm
Globina vstavljanja
20,3 mm
Material
Jeklo
Površina
Zintek Z 600 PLUS
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Najmanjše/največje območje oprijema
14-20 mm
Največja teža nakladanja
90 kg
Premer odprtine
6,5 mm
Razdalja med podporo in središčem luknje
30 mm
Globina vstavljanja
20,3 mm
Material
Jeklo
Površina
Zintek Z 600 PLUS
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
DRŽALO ZA EL.VODNIKE 3-8MM/ D=6,5MM
0971801101
Zaponka za obešanje preko verig.
SPONKA VARIFIX OBEŠALNA M8
0862200001
Material: Kaljena litina
Površina: Cinkana
Tip navoja: Metrski navoj
Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: