¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
KONČNIK KABELSKI-IZOLIRAN-PVC-RT-0,5-1,5QMM
KONČNIK KABELSKI-IZOLIRAN-PVC-RT-0,5-1,5QMM
Priloge
Art.-Št.:
0967401000
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
• Material: baker
• Pocinkana plast
• Nazivna napetost max. 600 V
• Vstavljanje "Easy Entry".
• Enostavno, hitro in varno vstavljanje vodnika
• Skladno z RoHS
Specifikacije izdelkov
*
*
Min./max. prečni prerez žice
0,5-1,5 mm²
Barva
Rdeča
Dolžina
26 mm
Min./max. temperaturni pogoji
-10 do 75 °C
Material
Baker
Površina
kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Izolacijski material
Polivinilklorid
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
• Material: baker
• Pocinkana plast
• Nazivna napetost max. 600 V
• Vstavljanje "Easy Entry".
• Enostavno, hitro in varno vstavljanje vodnika
• Skladno z RoHS
Specifikacije izdelkov
Min./max. prečni prerez žice
0,5-1,5 mm²
Barva
Rdeča
Dolžina
26 mm
Min./max. temperaturni pogoji
-10 do 75 °C
Material
Baker
Površina
kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Izolacijski material
Polivinilklorid
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
KONČNIK KABELSKI RDEČ-2,8X0,5MM
05589731
KONČNIK KABELSKI IZOLIRAN-(ZA.0555951)-(0,5-1,5)
05559511
ČISTILO ZA ZAVORE-XXL-750ML
0890108711
Za čiščenje in razmaščevanje pri vzdrževalnih delih in popravilih.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: