ČEVELJ KABEL.Z UŠESOM-CU-(J2N)-M6-35,0QMM


•Maks. temperaturna odpornost:
125 °C
•Material:
Elektrolitska baker
•Površina:
Pločevinasta.
Priloge
Art.-Št.: 09672356
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Za večžične okrogle vodnike npr. po DIN EN 60228 razred 2 & 5
•Za okroglo stisnjene sektorske vodnike

Opozorilo


Predelovalec mora preveriti uporabljeni kabel (po potrebi z izvlečnim testom).
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 35 mm²
Odprtina za prirobnico Nazivni premer 6 mm
Premer žice 8,5 mm
Premer odprtine 6,4 mm
Razdalja med koncem tulca in središčem luknje 32,5 mm
Dolžina rokava 17,0 mm
Širina 17,0 mm
Največja temperaturna odpornost 125 °C
Material Elektrolitski baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
*
*
*

•Za večžične okrogle vodnike npr. po DIN EN 60228 razred 2 & 5
•Za okroglo stisnjene sektorske vodnike

Opozorilo


Predelovalec mora preveriti uporabljeni kabel (po potrebi z izvlečnim testom).
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 35 mm²
Odprtina za prirobnico Nazivni premer 6 mm
Premer žice 8,5 mm
Premer odprtine 6,4 mm
Razdalja med koncem tulca in središčem luknje 32,5 mm
Dolžina rokava 17,0 mm
Širina 17,0 mm
Največja temperaturna odpornost 125 °C
Material Elektrolitski baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna