Električno in baterijsko orodje
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
Shranjevanje orodja
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
Električno in baterijsko orodje
Back
Urejanje okolice
Back
Zelenica in živa meja
Žaganje lesa
Baterijsko orodje
Industrijski sesalniki
Kotna brusilka z dodatki
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
Shranjevanje orodja
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
Električno in baterijsko orodje
Back
Urejanje okolice
Back
Zelenica in živa meja
Žaganje lesa
Baterijsko orodje
Industrijski sesalniki
Kotna brusilka z dodatki
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
NAVOJNA PALICA-DIN976-A-8.8-(A2K)-M6X1000
NAVOJNA PALICA-DIN976-A-8.8-(A2K)-M6X1000
Priloge
Art.-Št.:
0959006
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
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Dolžina
1000 mm
Standardi
DIN 976-1
Material
Jeklo
Razred nepremičnin
Natezna trdnost min. 800 MPa
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Obrazec
Tip A
Vrsta navoja
Metrični navoj
Identifikacijska barva
BUP 1023
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Dolžina
1000 mm
Standardi
DIN 976-1
Material
Jeklo
Razred nepremičnin
Natezna trdnost min. 800 MPa
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Obrazec
Tip A
Vrsta navoja
Metrični navoj
Identifikacijska barva
BUP 1023
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
KOVICA ISO15979-ST/ST-(3,0-5,0)-3,2X8,0
09352328
NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(0,5-3,0)-2,4X6,0
09352246
NAVOJNA PALICA-DIN976-A-8.8-(A2K)-M8X1000
0959008
NAVOJNA PALICA-DIN976-A-8.8-(A2K)-M12X1000
0959012
NAVOJNA PALICA-DIN976-A-8.8-(A2K)-M10X1000
0959010
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: