ORSY100 KOVČEK BS1-83MM

Optimalno majhen in priročen sistem za pregledno shranjevanje in zagotavljanje različnih majhnih delov. Prilagodite ga lahko svojim potrebam in aplikacijam.
Priloge
Art.-Št.: 0955155
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Višina 90 mm Visoka udarna trdnost, izjemno robusten in odporen na udarce Odporen na običajne masti, olja in bencin Odpornost na temperature od -25 °C do +90 °C Majhna teža Dvokomponentni ročaj za udobno prenašanje Velike osnovne noge za varen položaj Nubi za zlaganje olajšajo shranjevanje in prevoz Varen in trden tečajni priključek Enostavno zaklepanje z dvojnim zapiranjem zaradi vgrajenih ušes za zaklepanje
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 336 mm
Globina 245 mm
Višina 90 mm
Material Akrilonitril butadien stiren
Barva Črna
Min. temperaturna odpornost -25 °C
Največja temperaturna odpornost 90 °C
*
*
*
Višina 90 mm Visoka udarna trdnost, izjemno robusten in odporen na udarce Odporen na običajne masti, olja in bencin Odpornost na temperature od -25 °C do +90 °C Majhna teža Dvokomponentni ročaj za udobno prenašanje Velike osnovne noge za varen položaj Nubi za zlaganje olajšajo shranjevanje in prevoz Varen in trden tečajni priključek Enostavno zaklepanje z dvojnim zapiranjem zaradi vgrajenih ušes za zaklepanje
Specifikacije izdelkov
Širina 336 mm
Globina 245 mm
Višina 90 mm
Material Akrilonitril butadien stiren
Barva Črna
Min. temperaturna odpornost -25 °C
Največja temperaturna odpornost 90 °C