STCKCAB-PULOUT-3ASSORT-90MM

Za tri ohišja ORSY® 100, višina 90 mm.
Priloge
Art.-Št.: 0955105
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Centralno zaklepanje z dvema ključema Teleskopski podaljški s krogličnimi ležaji Gumbi za zlaganje Dimenzije:
410 x 260 x 315 mm (širina x globina x višina)
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 410 mm
Globina 260 mm
Višina 315 mm
Barva RAL 7042
Število predalov 3 KOSI
*
*
*
Centralno zaklepanje z dvema ključema Teleskopski podaljški s krogličnimi ležaji Gumbi za zlaganje Dimenzije:
410 x 260 x 315 mm (širina x globina x višina)
Specifikacije izdelkov
Širina 410 mm
Globina 260 mm
Višina 315 mm
Barva RAL 7042
Število predalov 3 KOSI