Kovična matica z majhno vgrezno glavo, pocinkano jeklo, modro pasivirano
Kovična matica za kovičene in vijačne spoje, primerna za hitro in zanesljivo izdelavo notranjega navoja v tankostenskih materialih.
- Navoj: M5
- Območje vpenjanja: 0,5–3,0 mm
- Dolžina: 12 mm
- Premer: 7,0 mm
- Material: jeklo
- Površinska obdelava: pocinkano, modro pasivirano
- Izvedba: majhna vgrezna glava
- Art. št.: 091750
- EAN: 4064778928189
- Pakiranje: 100 kosov
- Omogoča varno povezavo in naknadno montažo dodatnih komponent z običajnimi vijaki.
- Montaža z ene strani, zato je primerna tudi za zaprte profile.
- Hitra in pretežno avtomatizirana montaža brez povrtavanja izvrtine.
- Visoka kakovost spoja in zaščita navoja pred vrtenjem.
- Izboljšana stroškovna učinkovitost zaradi hitrejše montaže in zanesljive povezave.
Opomba
Navedene vrednosti izvlečne sile so orientacijske in se lahko razlikujejo glede na obdelovanec, toleranco izvrtine in hrapavost površine.