ZIDNI VLOŽKI Z VIJAKOM TIP WE 10X115

Priloge
Art.-Št.: 0912010115
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Premer sidra 10 mm
Dolžina sidra (l) 115 mm
Največja višina pritrditve (d a) 65 mm
Globina sidranja (h v) 50 mm
Nazivni premer svedra (d 0) 10 mm
Globina vrtanja (t) 60 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Premer sidra 10 mm
Dolžina sidra (l) 115 mm
Največja višina pritrditve (d a) 65 mm
Globina sidranja (h v) 50 mm
Nazivni premer svedra (d 0) 10 mm
Globina vrtanja (t) 60 mm