VIJAK SIDRNI-W/F-S ZN M10/90

Sidrni vijak za splošno sidranje v razpokanem in nerazpokanem betonu.
Priloge
Art.-Št.: 09041109099
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Področje uporabe

Dobra do zelo dobra odpornost proti bencinu, kislini iz akumulatorja, dizlu, motornemu olju, sredstvom proti zmrzovanju, zavorni tekočini, 5% raztopini soli, izopropanolu.

Specifikacije izdelkov
* *
Material Jeklo
Površinska obdelava Cinkano
PREMER 10 mm
Dolžina 90 mm
*
*
*

Področje uporabe

Dobra do zelo dobra odpornost proti bencinu, kislini iz akumulatorja, dizlu, motornemu olju, sredstvom proti zmrzovanju, zavorni tekočini, 5% raztopini soli, izopropanolu.

Specifikacije izdelkov
Material Jeklo
Površinska obdelava Cinkano
PREMER 10 mm
Dolžina 90 mm