ZAŠČITNE ROKAVICE-LATEX-(GRIP)-RDEČA-VEL8

  • Barva: Rdeča, črna 
  • Gostota pletenja: 13
  • Material podloge: Poliester
  • Material premaza: Lateks
  • Standardi: EN 388, EN 420
  • Kategorija: II
Priloge
Art.-Št.: 089940820812
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Poliestrska pletena podloga z lateks premazom na dlani v zmečkanem videzu, velikost 13
  • Zračnost, odprt zgornji del roke
  • Odličen oprijem in svoboda gibanja

EN 388:2016

Področje uporabe

Gradbeništvo/kmetijstvo/skladiščenje ipd. Avtomobilska industrija, lažja do srednje težka montaža in delavniška dela z dobrim oprijemom v mokrih in suhih pogojih. Za vsa opravila, kjer je potreben dober oprijem v mokrih pogojih in dobre taktilne lastnosti.

Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 8
*
*
*
  • Poliestrska pletena podloga z lateks premazom na dlani v zmečkanem videzu, velikost 13
  • Zračnost, odprt zgornji del roke
  • Odličen oprijem in svoboda gibanja

EN 388:2016

Področje uporabe

Gradbeništvo/kmetijstvo/skladiščenje ipd. Avtomobilska industrija, lažja do srednje težka montaža in delavniška dela z dobrim oprijemom v mokrih in suhih pogojih. Za vsa opravila, kjer je potreben dober oprijem v mokrih pogojih in dobre taktilne lastnosti.

Specifikacije izdelkov
Velikost 8