PODLOGA PROTIZDRSNA-0,15X3M

Raznolika antizdrsna podloga, ki preprečuje padce in zdrse

  • Material: PES - poliester
  • Debelina: 700 µm
  • Barva: Črna
  • Pogoji obdelave min./max.: 7 do 25 °C
  • Skladiščna doba od proizvodnje/pogoj: 36 mesecev / pri 10°C do 30°C.
Priloge
Art.-Št.: 089430015
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Gladke, mokre ali oljne površine povzročajo boleče padce in zdrse

  • • Antizdrsni premaz za čiste in varne talne površine
  • • Naložba v varnost zaposlenih, strank in obiskovalcev
  • Enostavna uporaba
  • • Enostavno, hitro in čisto nanašanje brez strokovnega znanja
  • • Trajno in odporno proti obrabi
  • • Samolepilno
  • • Enostavno za čiščenje
  • Protizdrsna mineralna zrnata struktura
  • Vdelana v trpežen, trajen polimer in trdno povezana z močnim, dimenzijsko stabilnim poliestrskim filmom
  • Opomba
  • Pozor: Optimalna povezava folije s podlago nastopi po približno 48 urah. Do takrat se izogibajte preizkušanju oprijema ali izpostavljanju pritrjene strukturirane folije večjim obremenitvam (kot so avtopralnica, visokotlačni čistilec itd.).
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 3 m
Širina 0.15 m
Barva Črna
*
*
*

Gladke, mokre ali oljne površine povzročajo boleče padce in zdrse

  • • Antizdrsni premaz za čiste in varne talne površine
  • • Naložba v varnost zaposlenih, strank in obiskovalcev
  • Enostavna uporaba
  • • Enostavno, hitro in čisto nanašanje brez strokovnega znanja
  • • Trajno in odporno proti obrabi
  • • Samolepilno
  • • Enostavno za čiščenje
  • Protizdrsna mineralna zrnata struktura
  • Vdelana v trpežen, trajen polimer in trdno povezana z močnim, dimenzijsko stabilnim poliestrskim filmom
  • Opomba
  • Pozor: Optimalna povezava folije s podlago nastopi po približno 48 urah. Do takrat se izogibajte preizkušanju oprijema ali izpostavljanju pritrjene strukturirane folije večjim obremenitvam (kot so avtopralnica, visokotlačni čistilec itd.).
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Specifikacije izdelkov
Dolžina 3 m
Širina 0.15 m
Barva Črna