SILIKON ACETAT-BEL-310ML

Za srednje obremenjene fuge v zaprtih prostorih in na prostem.

Priloge
Art.-Št.: 0892317122
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Vsestranski

  • • Zelo visok oprijem na različnih podlagah, še posebej na glaziranih površinah
  • Visoka vzdržljivost
  • • Odporen na staranje, vremenske vplive in UV
  • • Trajno elastičen
  • • Združljivo z barvo
  • Opozorilo
  • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Specifikacije izdelkov
* *
Vsebina 310 ml
Kemijska osnova Sauerjevi silikoni (acetatni sistemi)
Barva Bela
Absorpcija neprekinjenega gibanja 25 %
Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 180 °C
Polna hitrost/pod pogoji strjevanja 2 mm/d / 20 °C in 50-odstotna relativna vlažnost
Min. čas oblikovanja kože 10 min
Pogoji za čas oblikovanja kože pri 23 °C in 50 % relativni vlažnosti
Min. raztezek ob prekinitvi 400 %
Opremljeno s fungicidom Ne
Razred gradbenega materiala 0 - se ne uporablja
Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
Gostota/pogoji 10 kg/m³ / pri 23 °C, 50-odstotni relativni vlažnosti
Gostota 10 kg/m³
*
*
*

Vsestranski

  • • Zelo visok oprijem na različnih podlagah, še posebej na glaziranih površinah
  • Visoka vzdržljivost
  • • Odporen na staranje, vremenske vplive in UV
  • • Trajno elastičen
  • • Združljivo z barvo
  • Opozorilo
  • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Specifikacije izdelkov
Vsebina 310 ml
Kemijska osnova Sauerjevi silikoni (acetatni sistemi)
Barva Bela
Absorpcija neprekinjenega gibanja 25 %
Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 180 °C
Polna hitrost/pod pogoji strjevanja 2 mm/d / 20 °C in 50-odstotna relativna vlažnost
Min. čas oblikovanja kože 10 min
Pogoji za čas oblikovanja kože pri 23 °C in 50 % relativni vlažnosti
Min. raztezek ob prekinitvi 400 %
Opremljeno s fungicidom Ne
Razred gradbenega materiala 0 - se ne uporablja
Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
Gostota/pogoji 10 kg/m³ / pri 23 °C, 50-odstotni relativni vlažnosti
Gostota 10 kg/m³