MONTAŽNI SET PRINETO2-9DELNI

Priloge
Art.-Št.: 0878800025
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za premer cevi 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm
Primerno za plastične cevi, nagnjene k deformacijam Nazivni premer DN 12, Nazivni premer DN 15, Nazivni premer DN 20, Nazivni premer DN 25
Število kosov v asortimanu/sklopu 11 KOSOV
Teža izdelka (na kos) 6700.000 g
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Primerno za premer cevi 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm
Primerno za plastične cevi, nagnjene k deformacijam Nazivni premer DN 12, Nazivni premer DN 15, Nazivni premer DN 20, Nazivni premer DN 25
Število kosov v asortimanu/sklopu 11 KOSOV
Teža izdelka (na kos) 6700.000 g