LEPILNI TRAK PVC SREBRN -50MMX20MX0,20MM

Za lepljenje stikov pri izolaciji cevi. Za tesnjenje prezračevalnih in klimatskih kanalov. Za povezovanje in zaščito.

  • Nosilni material: PVC
  • Osnova lepila: naravni kavčuk
  • Debelina: 0,20 mm
  • Širina: 50 mm
  • Dolžina: 20 m
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -5 do 60 °C
  • Temperatura za obdelavo min.: 5 °C
  • Raztezek: 250 %
  • UV odpornost: Ne
  • Odpornost na vlago: Da
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 12 mesecev
  • Skladiščni pogoji: suho, brez prahu, zaščiteno pred sončno svetlobo in drugimi viri toplote, približno 20°C, 50% relativna vlažnost
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez klorparafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez topil (< 1 %): Da
  • Brez KWS-mehčalcev (< 0,1 %): Da
  • Brez halogeniranih pogonskih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromciklododekana (< 0,1 %): Da
  • Brez granulata iz starih pnevmatik: Da.
Priloge
Art.-Št.: 0874100050
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje 250 %
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje 250 %