PIPCLMP-FWR-A4-M10-(165-171MM)

Priloge
Art.-Št.: 0865210171
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Najmanjše/največje območje oprijema 165-171 mm
Spojni navoj Nazivni premer 10 mm
Širina kovinskega pasu 25 mm
Debelina kovinskega traku 2 mm
Dovoljena obremenitev 3166 N
Material Nerjaveče jeklo A5, 1.4571
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 100 °C
Ultravijolična odpornost Da
Brez halogenov Da
Odpornost proti Alkoholne raztopine, Ozon, Staranje, Razredčene kisline in alkalije
Brez klora Da
Brez silikona Da
Vrsta navoja Metrični navoj
Razred gradbenega materiala Običajno vnetljivo
Premer vijaka 8 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Najmanjše/največje območje oprijema 165-171 mm
Spojni navoj Nazivni premer 10 mm
Širina kovinskega pasu 25 mm
Debelina kovinskega traku 2 mm
Dovoljena obremenitev 3166 N
Material Nerjaveče jeklo A5, 1.4571
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 100 °C
Ultravijolična odpornost Da
Brez halogenov Da
Odpornost proti Alkoholne raztopine, Ozon, Staranje, Razredčene kisline in alkalije
Brez klora Da
Brez silikona Da
Vrsta navoja Metrični navoj
Razred gradbenega materiala Običajno vnetljivo
Premer vijaka 8 mm