|
Najmanjše/največje območje oprijema
|
88-92 mm |
|
Spojni navoj
|
Nazivni premer 10 mm |
|
Širina kovinskega pasu
|
25 mm |
|
Debelina kovinskega traku
|
2 mm |
|
Dovoljena obremenitev
|
3166 N |
|
Material
|
Nerjaveče jeklo A5, 1.4571 |
|
Min./max. temperaturna odpornost
|
-40 do 100 °C |
|
Ultravijolična odpornost
|
Da |
|
Brez halogenov
|
Da |
|
Odpornost proti
|
Alkoholne raztopine, Ozon, Staranje, Razredčene kisline in alkalije |
|
Brez klora
|
Da |
|
Brez silikona
|
Da |
|
Vrsta navoja
|
Metrični navoj |
|
Razred gradbenega materiala
|
Običajno vnetljivo |
|
Premer vijaka
|
8 mm |