¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Organizacijske sheme
/
ORG. TABLA DVOREDNA 10 PRED.
ORG. TABLA DVOREDNA 10 PRED.
Za zaščitne ovitke za naročila DIN A4 ali spise DIN A4.
Priloge
Art.-Št.:
0824010097
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
Polipropilen - les
Barva
Siva, RAL 7035
Število tirnic
10 KOSOV
Število vrstic
2 KOSA
Višina
1282 mm
Širina
554 mm
Globina
76 mm
Globina vstavljanja
210 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
Polipropilen - les
Barva
Siva, RAL 7035
Število tirnic
10 KOSOV
Število vrstic
2 KOSA
Višina
1282 mm
Širina
554 mm
Globina
76 mm
Globina vstavljanja
210 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: