¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
TOPLOTNA SKRČKA Z LEPILOM SIVA 6,0/2,0 MM L1M
TOPLOTNA SKRČKA Z LEPILOM SIVA 6,0/2,0 MM L1M
Ognjevarna (ni lepljiva).
Priloge
Art.-Št.:
0771006401
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
Barva
Siva
PREMER
6,0 mm
Premer (zmanjšan)
2,0 mm
Dolžina
1000 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
1,20 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 85 °C
Min. temperatura krčenja
120 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Barva
Siva
PREMER
6,0 mm
Premer (zmanjšan)
2,0 mm
Dolžina
1000 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
1,20 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 85 °C
Min. temperatura krčenja
120 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
TOPLOTNA SKRČKA Z LEPILOM SIVA 3,2/1,0 MM L100MM
0771003200
Ognjevarna (ni lepljiva).
TOPLOTNA SKRČKA Z LEPILOM SIVA 12,0/4,0 MM L100MM
0771012700
Ognjevarna (ni lepljiva).
REZILO NADOMESTNO-TRAPEZNO-L61MM
071566 02
REZILO NADOMESTNO-H18MM-INOX
071566 085
Rezilo iz nerjavečega jekla za trajno čiste reze.
TOPLOTNA SKRČKA Z LEPILOM SIVA 3,0/1,0 MM L1M
0771003201
Ognjevarna (ni lepljiva).
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: