¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
PLOŠ.VTIČ.VAROVALKA-MAXI 50A RDEČA
PLOŠ.VTIČ.VAROVALKA-MAXI 50A RDEČA
Srebrna različica za boljši odboj toplote.
Priloge
Art.-Št.:
073130150
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
OEM kakovost
ISO 8820-3:2002 (E).
Specifikacije izdelkov
*
*
Največji tok
50 A
Barva
Rdeča
Največja nazivna napetost
32 V/DC
Min./max. delovna temperatura
-40 do 125 °C
Površina stikov
Posrebrena obloga
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
OEM kakovost
ISO 8820-3:2002 (E).
Specifikacije izdelkov
Največji tok
50 A
Barva
Rdeča
Največja nazivna napetost
32 V/DC
Min./max. delovna temperatura
-40 do 125 °C
Površina stikov
Posrebrena obloga
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VAROVALKA AVTOMOBILSKA-MAXI 30A ZELENA
073130130
Srebrna različica za boljši odboj toplote.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: