VOZIČEK - STOL S PREDALI 4,4

Za prenašanje orodja in lažje delo.

Priloge
Art.-Št.: 071593 993
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Velika zmogljivost shranjevanja orodja zaradi dveh predalov za orodje, stroje ali potrošni material. (Višina predalov: 59,5 mm in 130,5 mm)

  • Opora za nosilec orodja na zadnji strani ohišja, tako da je potrebno orodje vedno pri roki.
  • Dva magnetna stranska trakova za odlaganje orodja, pritrdilnih elementov ali delov med delom, ne da bi jih izgubili.
  • Udoben sedež iz 55 mm debele pene za počitek ali sedenje med delom.
  • Prevozni trak, s katerim lahko kovček potegnete na želeno mesto, ne da bi ga dvignili, kar preprečuje poškodbe hrbta.
  • Največja nosilnost: 150 kg
  • Štiri kolesca s premerom 75,5 mm, od katerih je eno opremljeno z zavoro za stabilizacijo kovčka.
Specifikacije izdelkov
* *
Barva sedežev Črna
Material sedeža Plastika
Širina sedeža 425 mm
Globina sedeža 265 mm
Višina naslona 55 mm
Število zvitkov 4 KOSI
Material okvirja Jeklo
Barva okvirja Črna
*
*
*

Velika zmogljivost shranjevanja orodja zaradi dveh predalov za orodje, stroje ali potrošni material. (Višina predalov: 59,5 mm in 130,5 mm)

  • Opora za nosilec orodja na zadnji strani ohišja, tako da je potrebno orodje vedno pri roki.
  • Dva magnetna stranska trakova za odlaganje orodja, pritrdilnih elementov ali delov med delom, ne da bi jih izgubili.
  • Udoben sedež iz 55 mm debele pene za počitek ali sedenje med delom.
  • Prevozni trak, s katerim lahko kovček potegnete na želeno mesto, ne da bi ga dvignili, kar preprečuje poškodbe hrbta.
  • Največja nosilnost: 150 kg
  • Štiri kolesca s premerom 75,5 mm, od katerih je eno opremljeno z zavoro za stabilizacijo kovčka.
Specifikacije izdelkov
Barva sedežev Črna
Material sedeža Plastika
Širina sedeža 425 mm
Globina sedeža 265 mm
Višina naslona 55 mm
Število zvitkov 4 KOSI
Material okvirja Jeklo
Barva okvirja Črna