CRIMPZANG-ZUENDKBLHUE-M3-CE12,25#$0714107118

Za neizolirane kabelske priključke.

Priloge
Art.-Št.: 0714107118
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Vzporedno vodenje stiskalnih čeljusti s prisilnim odklepanjem

  • Za plinotesne in plinotesne stiskalne spoje v skladu z DIN.

30-odstotno zmanjšanje ročne sile zaradi razmerja vzvoda

  • Delo brez napora.
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. prečni prerez žice 1-1 mm²
Število stiskalnih točk 5 KOSOV
Iskalnik Ne
Dolžina 215 mm
Material Orodjarsko jeklo
Površina Pokrita s kromom
Material ročaja Dvokomponentna plastika
*
*
*

Vzporedno vodenje stiskalnih čeljusti s prisilnim odklepanjem

  • Za plinotesne in plinotesne stiskalne spoje v skladu z DIN.

30-odstotno zmanjšanje ročne sile zaradi razmerja vzvoda

  • Delo brez napora.
Specifikacije izdelkov
Min./max. prečni prerez žice 1-1 mm²
Število stiskalnih točk 5 KOSOV
Iskalnik Ne
Dolžina 215 mm
Material Orodjarsko jeklo
Površina Pokrita s kromom
Material ročaja Dvokomponentna plastika