KLEŠČE ZA KABELJSKE KONČNIKE-4/6/8POL)

Vrhunsko ročno orodje za stiskanje, izdelano v Nemčiji.

Priloge
Art.-Št.: 0714107117
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Optimalno razmerje vzvodov

  • Enostavno upravljanje zaradi ergonomskega težišča
  • Možnost enoročnega in dvoročnega upravljanja
  • Vgrajeno odklepanje v sili
  • Možne natančne nastavitve z nastavitvenim kolesom

Ergonomsko oblikovani dvokomponentni ročaji

  • Za udobno in lahkotno delo
Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta priključka Zahodni vtiči
Kapaciteta število drogov 4, 6, 8
Število stiskalnih točk 3 KOSI
Iskalnik Ne
Dolžina 215 mm
Material Orodjarsko jeklo
Površina Pokrita s kromom
Material ročaja Dvokomponentna plastika
*
*
*

Optimalno razmerje vzvodov

  • Enostavno upravljanje zaradi ergonomskega težišča
  • Možnost enoročnega in dvoročnega upravljanja
  • Vgrajeno odklepanje v sili
  • Možne natančne nastavitve z nastavitvenim kolesom

Ergonomsko oblikovani dvokomponentni ročaji

  • Za udobno in lahkotno delo
Specifikacije izdelkov
Vrsta priključka Zahodni vtiči
Kapaciteta število drogov 4, 6, 8
Število stiskalnih točk 3 KOSI
Iskalnik Ne
Dolžina 215 mm
Material Orodjarsko jeklo
Površina Pokrita s kromom
Material ročaja Dvokomponentna plastika