KLEŠČE ŠČIPALKE-ELEKTRO-2K-RAVNE-Z DRŽALOM-L125MM

Klešče z natančnim rezom za natančno delo.

Priloge
Art.-Št.: 071407 543
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Standardno: DIN ISO 9654

  • Ergonomski dvokomponentni ročaj
  • Spoj z zakovico iz nerjavnega jekla, vzmetjo za odpiranje in omejevalnikom odpiranja
  • Neobdelano rezanje; natančno brušeno za ostro in enakomerno rezanje
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 125 mm
Širina čeljusti 12,5 mm
Dolžina rezalnega roba 9 mm
Debelina čeljusti 7,5 mm
Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice 0,2-1 mm
Material Orodjarsko jeklo
Oblikovanje Ozka glava, Z ekscentrično objemko
Površina Izolirani
*
*
*

Standardno: DIN ISO 9654

  • Ergonomski dvokomponentni ročaj
  • Spoj z zakovico iz nerjavnega jekla, vzmetjo za odpiranje in omejevalnikom odpiranja
  • Neobdelano rezanje; natančno brušeno za ostro in enakomerno rezanje
Specifikacije izdelkov
Dolžina 125 mm
Širina čeljusti 12,5 mm
Dolžina rezalnega roba 9 mm
Debelina čeljusti 7,5 mm
Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice 0,2-1 mm
Material Orodjarsko jeklo
Oblikovanje Ozka glava, Z ekscentrično objemko
Površina Izolirani