TRAK ZATEGOVALNI-2T-B35MM-L6M

Vsestranski sistem za majhne do srednje velike obremenitve v vseh sektorjih (npr. obrtniki in industrija).

Priloge
Art.-Št.: 071392 337
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Varna stran

  • Varnostna zaustavitev na kavlju z dvojnim kavljem preprečuje nenamerno odpenjanje z mesta privezovanja.
Specifikacije izdelkov
* *
Oblikovanje Dvodelni
Širina 35 mm
Dolžina 6 m
Dolžina fiksnega konca 0.3 m
Dolžina prostega konca 5.7 m
Največji raztezek pritrdilnega traku 5 %
Dovoljena natezna sila LC v traku 2000 daN
Dovoljena natezna sila LC pri neposrednem vleku 1000 daN
Predhodno nalaganje 220 daN
Ročna sila pri račni 50 daN
Certificiranje izdelkov Varnost s certifikatom GS
Material Poliester
Oblika kavlja Dvojna koničasta kljuka z zaskočnico
Nalepka znotraj Ne
Barva Rdeča
Standardi EN 12195-2
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C
*
*
*

Varna stran

  • Varnostna zaustavitev na kavlju z dvojnim kavljem preprečuje nenamerno odpenjanje z mesta privezovanja.
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje Dvodelni
Širina 35 mm
Dolžina 6 m
Dolžina fiksnega konca 0.3 m
Dolžina prostega konca 5.7 m
Največji raztezek pritrdilnega traku 5 %
Dovoljena natezna sila LC v traku 2000 daN
Dovoljena natezna sila LC pri neposrednem vleku 1000 daN
Predhodno nalaganje 220 daN
Ročna sila pri račni 50 daN
Certificiranje izdelkov Varnost s certifikatom GS
Material Poliester
Oblika kavlja Dvojna koničasta kljuka z zaskočnico
Nalepka znotraj Ne
Barva Rdeča
Standardi EN 12195-2
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C