¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
SPONKA 8 MM OBLIKA S
SPONKA 8 MM OBLIKA S
Priloge
Art.-Št.:
0702206004
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
PREMER
0,8 mm
Dolžina
16 mm
Širina
15 mm
Obrazec
Tip S
Material
Jeklo
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
PREMER
0,8 mm
Dolžina
16 mm
Širina
15 mm
Obrazec
Tip S
Material
Jeklo
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SPONKA 7 MM OBLIKA M
0702206006
PLASTIČNI ČEP
05021104
KLEPARSKA PODLOŽKA DIN9021-140HV-A2K-D8,4
04168
Standard:
DIN 9021
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
Trdota po Vickersu:
140 HV
Izvedba:
Z velikim zunanjim premerom
RoHS skladno:
Da
NASTAVEK MEŠALNI-STATIČNI-ZA 2K LEPILA
0891486
Za 2-komponentno plastično lepilo
• Material:
PP - Polipropilen
• Barva:
Rdeča
• Dolžina:
74 mm
• Teža izdelka (na kos):
2,280 g
• Število delov:
25 KOS.
SPOJKA KABELSKA ZA CINJENJE BELA-1,7MM
05559230
Priključki, odporni na prah in vlago.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: