SPOJKA ZA ZRAK-410-PVC-13MM

Serija 4000 S šobo za cevi za PVC cevi za stisnjen zrak.

Priloge
Art.-Št.: 0699410113
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Visok pretok do 3900 l/min in najvišji delovni tlak 16 barov

  • Omogoča optimalno dovajanje moči za porabnike stisnjenega zraka.

Ergonomsko oblikovan zaklepni tulec

  • Zagotavlja varen oprijem in preprečuje, da bi sestavni del zdrsnil.

Kaljeni zaklepni tulci

  • Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

Majhna povezovalna sila omogoča upravljanje z eno roko.

  • Za preprosto, hitro in varno spenjanje in odpenjanje je potrebna minimalna sila.

Zračno neprepustni priključki

  • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost.

Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane

  • Visoka korozijska odpornost in zaščita tudi v zahtevnih razmerah.

Priključki serije 4000 so skladni z evropskim standardom 10.4

  • Združljivost z drugimi priključki za stisnjen zrak.
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za notranji premer cevi 13 mm
Primerno za zunanji premer cevi 19 mm
Zmogljivost pretoka 3900 l/min
*
*
*

Visok pretok do 3900 l/min in najvišji delovni tlak 16 barov

  • Omogoča optimalno dovajanje moči za porabnike stisnjenega zraka.

Ergonomsko oblikovan zaklepni tulec

  • Zagotavlja varen oprijem in preprečuje, da bi sestavni del zdrsnil.

Kaljeni zaklepni tulci

  • Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

Majhna povezovalna sila omogoča upravljanje z eno roko.

  • Za preprosto, hitro in varno spenjanje in odpenjanje je potrebna minimalna sila.

Zračno neprepustni priključki

  • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost.

Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane

  • Visoka korozijska odpornost in zaščita tudi v zahtevnih razmerah.

Priključki serije 4000 so skladni z evropskim standardom 10.4

  • Združljivost z drugimi priključki za stisnjen zrak.
Specifikacije izdelkov
Primerno za notranji premer cevi 13 mm
Primerno za zunanji premer cevi 19 mm
Zmogljivost pretoka 3900 l/min