t KUPPL-SHNLVERSHL-DL-SOFT-LINE-8X12MM

Hitro delujoča spojka z gumijastim pokrovom, odpornim na obrabo.

Priloge
Art.-Št.: 0699200780
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Visok pretok do 2100 l/min in najvišji delovni tlak 16 barov

  • Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in dobavo energije za porabnike stisnjenega zraka, kar zagotavlja večjo produktivnost in nižje stroške energije.

Ergonomsko oblikovan zaklepni tulec

  • Ta zagotavlja varen oprijem in preprečuje, da bi sestavni del zdrsnil.

Majhna povezovalna sila omogoča upravljanje z eno roko

  • Za preprosto, hitro in varno spenjanje in odpenjanje je potrebna minimalna sila.

Zračno neprepustni priključki

  • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost.

Kaljeni zaklepni tulci

  • Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

Gumirane površine, odporne na obrabo

  • Zmanjšuje nevarnost poškodb okoliških sestavnih delov in ščiti pred zunanjimi vplivi, kar podaljšuje življenjsko dobo spojke.
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za notranji premer cevi 8 mm
Primerno za zunanji premer cevi 12 mm
Dolžina 72 mm
Zunanji premer 34 mm
Širina po ploskvah Velikost ključa 20 mm
Zmogljivost pretoka 2100 l/min
Min./max. temperaturna odpornost -20 do 100 °C
*
*
*

Visok pretok do 2100 l/min in najvišji delovni tlak 16 barov

  • Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in dobavo energije za porabnike stisnjenega zraka, kar zagotavlja večjo produktivnost in nižje stroške energije.

Ergonomsko oblikovan zaklepni tulec

  • Ta zagotavlja varen oprijem in preprečuje, da bi sestavni del zdrsnil.

Majhna povezovalna sila omogoča upravljanje z eno roko

  • Za preprosto, hitro in varno spenjanje in odpenjanje je potrebna minimalna sila.

Zračno neprepustni priključki

  • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost.

Kaljeni zaklepni tulci

  • Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

Gumirane površine, odporne na obrabo

  • Zmanjšuje nevarnost poškodb okoliških sestavnih delov in ščiti pred zunanjimi vplivi, kar podaljšuje življenjsko dobo spojke.
Specifikacije izdelkov
Primerno za notranji premer cevi 8 mm
Primerno za zunanji premer cevi 12 mm
Dolžina 72 mm
Zunanji premer 34 mm
Širina po ploskvah Velikost ključa 20 mm
Zmogljivost pretoka 2100 l/min
Min./max. temperaturna odpornost -20 do 100 °C