REZALNI NASTAVEK-(E-CUT)-D65MM

Za grobo žaganje lesa.
Priloge
Art.-Št.: 06965304
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Globina rezanja 50 mm
Širina rezanja 65
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta adapterja Večnamenski adapter (zvezdni adapter)
Zasnova žaginega lista Enojni zobniki (navadni)
Primerni stroji Bosch GOP 10,8 V, potreben adapter 0696 530 000, Fein Multimaster (250 W), Fein Supercut (400 W), potreben adapter 0696 500 10, Würth DMS 2, potreben je adapter 0696 500 3, Würth EMS 1.6, zahteva adapter 0696 500 10, Würth EMS 10-A, zahteva adapter 0696 530 000, Würth EMS 2.0, zahteva adapter 0696 500 10, Würth EMS 400, zahteva adapter 0696 500 3
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Globina rezanja 50 mm
Širina rezanja 65
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta adapterja Večnamenski adapter (zvezdni adapter)
Zasnova žaginega lista Enojni zobniki (navadni)
Primerni stroji Bosch GOP 10,8 V, potreben adapter 0696 530 000, Fein Multimaster (250 W), Fein Supercut (400 W), potreben adapter 0696 500 10, Würth DMS 2, potreben je adapter 0696 500 3, Würth EMS 1.6, zahteva adapter 0696 500 10, Würth EMS 10-A, zahteva adapter 0696 530 000, Würth EMS 2.0, zahteva adapter 0696 500 10, Würth EMS 400, zahteva adapter 0696 500 3